Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5625 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Profundidad general3-11/16 pulg.
- Longitud total Diámetro8.0000 pulg.
- Peso15.97 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.5400 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial15060 lbf
- Capacidad de carga estática radial15100 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579389587
Descripción general
- Los cojinetes de la serie Cooper 01 son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de servicio medio
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
- El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados