Motion
01BCF104EXAT

Cooper
01BCF104EXAT

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillos cilíndricos divididos, 1-1/4 pulg., montaje redondo 4-Bolt, collar de abrazadera, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #06804399
No. Fabricante 01BCF104EXAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01BCF104EXAT

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillos cilíndricos divididos, 1-1/4 pulg., montaje redondo 4-Bolt, collar de abrazadera, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #06804399
No. Fabricante 01BCF104EXAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad general
    3-11/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Peso
    15.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15060 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579389594

Descripción general

Descripción del fabricante
01BCF104EXAT FLG BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like