Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio18.0000 pulg.
- Ancho de la base16-9/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 25.7500 a 27.3125 pulg.
- Agujero Diámetro12 pulg.
- En general Altura36.0000 pulg.
- En general Longitud43.0000 pulg.
- Peso1998.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioTrabajo extrarresistente
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.560 rpm
- Tipo de montajeBase 8-Bolt
- Número de orificios de montaje8
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial484700 lbf
- Capacidad de carga estática radial744500 lbf
- Cojinete de repuesto03 B 1200 EX
- Tipo de selloLabio triple
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579389532