Motion
01EBCP115GRAT

Cooper
01EBCP115GRAT

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804440
No. Fabricante 01EBCP115GRAT
Precio2,297.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EBCP115GRAT

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804440
No. Fabricante 01EBCP115GRAT
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
Precio2,297.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8 a 8.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    10.6250 pulg.
  • Ancho general
    3.8125 pulg.
  • Peso
    16.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    4630 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    01E B 115
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    01E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316577565372

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBCP115GRAT BLK DE LA PILA
  • Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de servicio medio
  • Amplia gama de velocidades, hasta 12,600”/320,000 mm dn en las condiciones adecuadas
  • Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo