Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.6250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro10.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Profundidad general5-7/8 pulg.
- Longitud total Diámetro13.0000 pulg.
- Peso77.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3080 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial51480 lbf
- Capacidad de carga estática radial59000 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579390316
Descripción general
- Ofrecen disposiciones de montaje alternativas para aplicaciones de servicio pesado
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos