Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud9.3125 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro13.1250 pulg.
- Agujero Diámetro4 pulg.
- Profundidad general6-1/2 pulg.
- Longitud total Diámetro15.0000 pulg.
- Peso105.31 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2130 rpm
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial81380 lbf
- Capacidad de carga estática radial102600 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579390163
Descripción general
- Ofrecen disposiciones de montaje alternativas para aplicaciones de servicio pesado
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos