Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio80 mm
- Ancho de la base70 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 226 a 242 mm
- Agujero Diámetro65 mm
- En general Altura180 mm
- En general Longitud280 mm
- Ancho general4.0625 pulg.
- Peso22.77 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.3940 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial135 kN
- Capacidad de carga estática radial157 kN
- Cojinete de repuesto01E B 65M GR
- Tipo de selloLabio triple
- Serie01E
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579385411