Motion
02BCF408EXAT

Cooper
02BCF408EXAT

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodamiento cilíndrico dividido, calibre de 4-1/2 in, montaje redondo 4-Bolt, collar de abrazadera, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #06804521
No. Fabricante 02BCF408EXAT
Precio14,367.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BCF408EXAT

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodamiento cilíndrico dividido, calibre de 4-1/2 in, montaje redondo 4-Bolt, collar de abrazadera, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #06804521
No. Fabricante 02BCF408EXAT
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
Precio14,367.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    10.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    14.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    7-1/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    17.0000 pulg.
  • Peso
    148.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1820 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    102100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    129800 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579390255

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCF408EXAT FLG BRG
  • Ofrecen disposiciones de montaje alternativas para aplicaciones de servicio pesado
  • Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle