Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio8.0000 pulg.
- Ancho de la base6-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 18 a 19 pulg.
- Agujero Diámetro4-15/16 pulg.
- En general Altura17.1250 pulg.
- En general Longitud21.5000 pulg.
- Ancho general8.7500 pulg.
- Peso402.38 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioTrabajo extrarresistente
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial158700 lbf
- Capacidad de carga estática radial191500 lbf
- Cojinete de repuesto03 B 415 EX
- Tipo de selloLabio triple
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579388214