Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud12.3750 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro17.5000 pulg.
- Agujero Diámetro5-1/2 pulg.
- Profundidad general8-3/16 pulg.
- Longitud total Diámetro20.0000 pulg.
- Peso354.33 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1450 rpm
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial136700 lbf
- Capacidad de carga estática radial182000 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579390286