Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro13.1250 pulg.
- Agujero Diámetro4-1/4 pulg.
- Peso102.04 lb
Detalles
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloLaberinto
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579395281