Motion
01BCF407EXAT

Cooper
01BCF407EXAT

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillos cilíndricos divididos, 4-7/16 pulg., montaje redondo 4-Bolt, collar de abrazadera, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #06804567
No. Fabricante 01BCF407EXAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01BCF407EXAT

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillos cilíndricos divididos, 4-7/16 pulg., montaje redondo 4-Bolt, collar de abrazadera, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #06804567
No. Fabricante 01BCF407EXAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    13.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.4375 pulg.
  • Peso
    102.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    1970 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    68790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91490 lbf
  • Cojinete de repuesto
    01 B 407
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579390040

Descripción general

Descripción del fabricante
01BCF407EXAT FLG BRG
  • Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de servicio medio
  • Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
  • El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle