Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio9.0000 pulg.
- Ancho de la base7 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 19.5000 a 21 pulg.
- Agujero Diámetro5-7/16 pulg.
- En general Altura19.1250 pulg.
- En general Longitud24.5000 pulg.
- Ancho general6.6250 pulg.
- Peso433 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioTrabajo extrarresistente
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1340 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial199200 lbf
- Capacidad de carga estática radial240300 lbf
- Cojinete de repuesto03 B 507 GR
- Tipo de selloLabio triple
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579387385