Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro14.7500 pulg.
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro4-15/16 pulg.
- Longitud total Diámetro17.0000 pulg.
- Ancho general6.9375 pulg.
- Peso141.94 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- RPM Máx.1740 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial79800 lbf
- Capacidad de carga estática radial108800 lbf
- Cojinete de repuesto01 B 415
- Tipo de selloLaberinto
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579390750
Descripción general
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de servicio medio
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
- El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados