Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud11.5000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro16.2500 pulg.
- Agujero Diámetro5-15/16 pulg.
- Profundidad general7-15/16 pulg.
- Longitud total Diámetro18.5000 pulg.
- Peso195.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1450 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial96210 lbf
- Capacidad de carga estática radial138600 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316577437815