Motion
03BCP700EXAT

Cooper
03BCP700EXAT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, resistencia extra alta, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06804627
No. Fabricante 03BCP700EXAT
Precio124,811.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
03BCP700EXAT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, resistencia extra alta, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06804627
No. Fabricante 03BCP700EXAT
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
Precio124,811.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    11.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    10 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 24.2500 a 25.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7 pulg.
  • En general Altura  
    22.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    30.0000 pulg.
  • Ancho general
    11.1875 pulg.
  • Peso
    571.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Trabajo extrarresistente
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1030 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    279200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    383100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    03 B 700 EX
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    03
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579388986

Descripción general

Descripción del fabricante
03BCP700EXAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle