Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio11.0000 pulg.
- Ancho de la base10 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 24.2500 a 25.7500 pulg.
- Agujero Diámetro7 pulg.
- En general Altura22.7500 pulg.
- En general Longitud30.0000 pulg.
- Ancho general11.1875 pulg.
- Peso762.74 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioTrabajo extrarresistente
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1030 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial279200 lbf
- Capacidad de carga estática radial383100 lbf
- Cojinete de repuesto03 B 700 GR
- Tipo de selloLabio triple
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579388993