Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio13.7500 pulg.
- Ancho de la base11 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 28.2500 a 29.7500 pulg.
- Agujero Diámetro9 pulg.
- En general Altura28.7500 pulg.
- En general Longitud37.5000 pulg.
- Ancho general13.1563 pulg.
- Peso1367.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioTrabajo extrarresistente
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.760 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial356500 lbf
- Capacidad de carga estática radial486200 lbf
- Cojinete de repuesto03 B 900 GR
- Tipo de selloLabio triple
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579389402