Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.7500 a 7.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- En general Altura5.5000 pulg.
- En general Longitud9.0000 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Peso12.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- RPM Máx.5400 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial15060 lbf
- Capacidad de carga estática radial15060 lbf
- Cojinete de repuesto01 B 103
- Tipo de selloLabio triple
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579384223
Descripción general
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de servicio medio
- Wide range of speeds, up to 12,600"/320,000 mm under the right conditions
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos