Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio162 mm
- Ancho de la base178 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 438 a 462 mm
- Bore Diameter120 mm
- Overall Height372 mm
- Overall Length508 mm
- Ancho general6.1250 pulg.
- Peso162.36 lb
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1740 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial355 kN
- Capacidad de carga estática radial484 kN
- Cojinete de repuesto01 B 120M EX
- Tipo de selloLabio triple
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579384384
Descripción general
Descripción del fabricante
01BCP120MEXAT