Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio14.5000 pulg.
- Ancho de la base11 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 19 a 20.5000 pulg.
- Agujero Diámetro11 pulg.
- En general Altura30.8750 pulg.
- En general Longitud37.0000 pulg.
- Peso1227.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioTrabajo extrarresistente
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.620 rpm
- Tipo de montajeBase 8-Bolt
- Número de orificios de montaje8
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial473200 lbf
- Capacidad de carga estática radial726800 lbf
- Cojinete de repuesto03E B 1100 EX
- Tipo de selloLabio triple
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579389495