Motion
03EBCP1100GRAT

Cooper
03EBCP1100GRAT

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 11 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, resistencia extra alta, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804746
No. Fabricante 03EBCP1100GRAT
Precio246,049.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
03EBCP1100GRAT

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 11 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, resistencia extra alta, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804746
No. Fabricante 03EBCP1100GRAT
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
Precio246,049.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    14.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    11 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19 a 20.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    11 pulg.
  • En general Altura  
    30.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    37.0000 pulg.
  • Peso
    1205.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Trabajo extrarresistente
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    620 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 8-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    473200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    726800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    03E B 1100 GR
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    03E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579389501

Descripción general

Descripción del fabricante
03EBCP1100GRAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle