Motion
02BCP2000GRLAB

COOPER BEARINGS (SKF)
02BCP2000GRLAB

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 20 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804956
No. Fabricante 02BCP2000GRLAB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

COOPER BEARINGS (SKF)
02BCP2000GRLAB

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 20 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06804956
No. Fabricante 02BCP2000GRLAB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    22.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    14-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 32.4375 a 34 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 pulg.
  • En general Altura  
    45.0625 pulg.
  • En general Longitud  
    51.0000 pulg.
  • Ancho general
    12.0625 pulg.
  • Peso
    2948 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    340 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 8-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    546300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1074000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    02 B 2000 GR
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCP2000GRLAB BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo