Motion
01EBC115GRAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 1-15/16 pulg., diámetro exterior de 4.6252 pulg., ancho del cartucho de 3.8583 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06805268
No. Fabricante 01EBC115GRAT
Precio2,638.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 1-15/16 pulg., diámetro exterior de 4.6252 pulg., ancho del cartucho de 3.8583 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06805268
No. Fabricante 01EBC115GRAT
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
Precio2,638.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1929 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    25.4 mm
  • Peso
    9.53 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4630 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    95 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    105 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01EBCP115GR
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B115GR
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBC115GRAT CARTUCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"