Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro160 mm
- Anillo interior Ancho109 mm
- Anillo exterior Ancho60.30 mm
- Exterior Diámetro10.7500 pulg.
- Ancho general109 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1320 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576849763