Motion
PE604PT-220

Power Team
PE604PT-220

PE60 Bomba eléctrica posttensora 2-Speed - de una o dos acciones, 1-1/8 hp, depósito de 0.75 gal, capacidad utilizable de 157.0 in3, caudal de 56 in3/min a psi máx., 220 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06806173
No. Fabricante PE604PT-220
Precio14,527.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Power Team
PE604PT-220

PE60 Bomba eléctrica posttensora 2-Speed - de una o dos acciones, 1-1/8 hp, depósito de 0.75 gal, capacidad utilizable de 157.0 in3, caudal de 56 in3/min a psi máx., 220 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06806173
No. Fabricante PE604PT-220
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
Precio14,527.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.250 pulg.
  • Longitud total
    15.000 pulg.
  • Ancho general
    9.313 pulg.
  • Peso
    51.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    25.0 A
  • Interruptor de control
    Encendido/apagado/pulso
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1-1/8 CV
  • Tipo de bomba
    PE60 Bomba eléctrica de postensado de 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    0.75 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    173.25 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    80/85 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    704 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    56 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    74 pulg.3/min
  • Flujo típico a 700 Psi
    440 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    56 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536339032
  • Capacidad de aceite utilizable
    157.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Con la válvula en posición central, la bomba arranca. A continuación, el cable se inserta en la herramienta de tensión, la válvula se coloca en la posición “A”; la parte “Tirar” de la herramienta de tensión se presuriza hasta el nivel especificado para una tensión adecuada del cable (“El puerto A” se comprueba internamente, solo se puede liberar generando presión en la posición “B”). A continuación, la válvula se coloca en la posición “B”, que está controlada por presión y no superará los 6,400 psi (440 bar); la parte “Return” de la herramienta de esfuerzo se presuriza y liberará el puerto “A” cuando la presión alcance aproximadamente la mitad de la presión del puerto “A”; el puerto “A” permanece abierto mientras se mantenga este diferencial de presión. A continuación se detiene la bomba, la válvula se coloca en la posición “A”, liberando la presión del puerto “B”.
  • Número de pieza de la válvula
    9628
  • Tipo de válvula
    4-Way, 3-Position (centro en tándem), manual, válvula de un huso posterior a la tensión
  • Tipo/función de válvula
    Devolución secuencial de retención anticipada/4-Way, 3-Position
  • Voltaje
    220 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE604PT-220 BOMBA,E, 4W 3P, 220V
  • Bomba compacta y ligera: excelente opción para aplicaciones exigentes y arranque de bajo voltaje
  • Vida útil prolongada y sin problemas en los entornos de trabajo más exigentes
  • Comienza bajo carga, incluso con voltajes reducidos en los sitios de construcción
  • El refrigerador de aceite externo accionado por ventilador opcional incluye protección antivuelco
  • Asa de transporte aislada
  • El manómetro integral de 4 pulgadas de diámetro lleno de fluido con bisel de acero cumple con ASME B40.1 Grado A, con un rango de presión de 0 a 10,000 psi en incrementos de 100 psi
  • Depósito sellado de 3/4 galones. El puerto de drenaje del depósito es estándar
  • Indicador de nivel de aceite estándar para una supervisión precisa del nivel de aceite
  • El filtro de centrifugado externo elimina los contaminantes del aceite circulante para maximizar la vida útil de la bomba, la válvula y el cilindro/herramienta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo