Motion
FL1
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo FL, 1.0000 in Bore, 2.3750 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #06806552
No. Fabricante FL1
Precio474.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo FL, 1.0000 in Bore, 2.3750 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #06806552
No. Fabricante FL1
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
Precio474.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    4.438 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    FL
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672091091
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672091091

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO FL X 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo