Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro79.4 mm
- Longitud del cilindro38.1 mm
- Diámetro del círculo del perno98.4 mm
- Agujero Diámetro60 mm
- Tamaño del casquilloSFM
- Brida exterior Diámetro4.6250 pulg.
- Brida Grosor0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero18 x 11 mm
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Longitud del tornillo50 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM10x1.5
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672010511
- MaterialHierro dúctil
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Capacidad de par1243 N-m
- UPC_NO698672010511