Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2.188 pulg.
- Longitud del cilindro0.88 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.688 pulg.
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Tamaño del casquilloSDS
- Brida exterior Diámetro3.1875 pulg.
- Brida Grosor0.4375 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.3125 pulg.
- Longitud del tornillo1.375 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
Detalles
- Tipo de orificioOrificio simple
- Número de Upc del fabricante698672709781
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- UPC_NO698672709781