Motion
DEM28-290-296

ROLLON CORP
DEM28-290-296

Carril telescópico estirado en frío: riel de 28 mm, carrera: 296 mm, 290 mm de largo
Artículo MI #06806743
No. Fabricante DEM28-290-296
Precio592.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
DEM28-290-296

Carril telescópico estirado en frío: riel de 28 mm, carrera: 296 mm, 290 mm de largo
Artículo MI #06806743
No. Fabricante DEM28-290-296
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
Precio592.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    290 mm
  • Tamaño del raíl
    28 mm
  • Accidente cerebrovascular
    296 mm
  • Peso
    2.57752 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    537 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    767 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DEM28-290-296, TAMAÑO 28 TLSPC, L=290MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good