Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso127.87 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica39100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT253530C3 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 127.87 lb, lo que lo hace adecuado para exigentes sistemas rotativos, equipos de construcción y transmisión de potencia industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT253530C3
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática48000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación