Motion
RSAO100-XL
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06807520
No. Fabricante RSAO100-XL
Price$2,929.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06807520
No. Fabricante RSAO100-XL
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
Su precio$2,929.42/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    145 mm
  • Ancho de la base
    130 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    375 mm
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Longitud a través del orificio
    109.4 mm
  • Altura total
    280 mm
  • Longitud total
    440 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802809053
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    184000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    141000 N
  • Cojinete de repuesto
    GNE100-XL-KRRB
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    RSAO
  • UPC_NO
    4012802809053

Descripción general

Descripción del fabricante
RSAO100-XL BRIDA ALOJAMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron