Motion
UC316D1

NTN
UC316D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 80 mm, 6.6929 pulg. D.E., 3.3858 pulg. de ancho, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06807649
No. Fabricante UC316D1
Precio1,487.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC316D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 80 mm, 6.6929 pulg. D.E., 3.3858 pulg. de ancho, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06807649
No. Fabricante UC316D1
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
Su precio$1,487.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.3858 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.7717 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.6929 pulg.
  • Ancho general
    3.3858 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    14.705 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233711
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27652 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19446 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359233711

Descripción general

Descripción del fabricante
UC316D1 UNIDAD DE COJINETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good