Motion
SYJ 45 KF

SKF
SYJ 45 KF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06807945
No. Fabricante SYJ 45 KF
Precio299.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYJ 45 KF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06807945
No. Fabricante SYJ 45 KF
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
Precio299.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    54 mm
  • Ancho de la base
    52 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    143.5 mm
  • Tamaño del perno
    14 mm
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • Peso
    4.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570944112
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    21.6 kN
  • Cojinete de repuesto
    YSA 209-2FK
  • Serie
    SYJ
  • UPC_NO
    7316570944112

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DE BOLAS DE 45 KF SYJ