Motion
23224EJW33

TIMKEN
23224EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #06808082
No. Fabricante 23224EJW33
Price$2,899.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23224EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #06808082
No. Fabricante 23224EJW33
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
Price$2,899.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Outside Diameter  
    215 mm
  • Overall Width  
    76 mm
  • Peso
    25.35 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796290280
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796290280

Descripción general

Descripción del fabricante
23224CJW33 RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs