Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/8 BSPT
Detalles
- Tipo de funcionamiento manualTipo de empuje (estilo de seguridad)
- Página de producto del fabricante
- Estado normalNormalmente cerrado
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloMetal
- SerieVZ100-500
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA