Especificaciones
Dimensions
- Longitud13.7200 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.2400 pulg.
- Altura total1.9300 pulg.
- Ancho general1.2400 pulg.
- Peso9.00 lb
- Ancho1.2400 pulg.
Details
- Tipo de accesorioPared de cuentas de canal de acero
- Detalles adicionalesMódulo/carril de rodillo flexible: 1.24" de ancho x 1.93" de alto x 118" de largo, acero inoxidable blanco
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteRG-86H49-840M-W3000S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166502911
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
RG-86H49-840M-W3000S GUÍA DE RODILLO
- Guías de rodillo montadas con perfil de acero inoxidable. Diseñado para cajas y contenedores resistentes. Correas y espaciadores de poliamida reforzados. Rodillos y pasadores de acetal. Tornillos de acero inoxidable.