Motion
50P POLIACETAL

TSUBAKI (UST)
50P POLYACETAL

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 pulg.
Artículo MI #06815118
No. Fabricante 50P POLYACETAL
Precio207.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50P POLYACETAL

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 pulg.
Artículo MI #06815118
No. Fabricante 50P POLYACETAL
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
Su precio$207.88/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Plástico blanco / Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039319456

Descripción general

Descripción del fabricante
50P POLIACETAL 10' LG BLANCO
  • La cadena de plástico RS consta de eslabones de cadena de poliacetal y 304 pasadores de acero inoxidable y funciona con piñones de cadena de rodillos estándar.
  • Basado en la cadena de rodillos de transmisión de potencia, el tipo RS Tsubaki de EE. UU. tiene un lado superior plano para transmisión de potencia o uso de transporte.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia