Motion
MSE507BX
MSE507BX
Artículo MI #06815785
No. Fabricante MSE507BX
Precio7,897.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MSE507BX
Artículo MI #06815785
No. Fabricante MSE507BX
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
Precio7,897.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    4 x 1 pulg.
  • Diámetro interno
    5-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.4000 pulg.
  • Longitud total
    21-21/32 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    MSE507BX
  • Tipo de cojinete
    Expansión cilíndrica dividida
  • Número de Upc del fabricante
    13992032805
  • RPM Máx.
    1450 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    135088 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    183729 lbf
  • Tipo de sello
    Triple laberinto de aluminio
  • Serie
    Medio
  • Tipo de cojinete
    Expansión cilíndrica dividida

Descripción general

Descripción del fabricante
MSE507BX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle