Motion
MSE407BR
MSE407BR
Artículo MI #06815798
No. Fabricante MSE407BR
Precio6,993.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MSE407BR
Artículo MI #06815798
No. Fabricante MSE407BR
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
Precio6,993.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    4 x 7/8 pulg.
  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.4000 pulg.
  • Longitud total
    18-3/8 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    MSE407BR
  • Tipo de cojinete
    Cilíndrico dividido retenido
  • Número de Upc del fabricante
    13992032577
  • RPM Máx.
    1820 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    102130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    133135 lbf
  • Tipo de sello
    Triple laberinto de aluminio
  • Serie
    Medio
  • Tipo de cojinete
    Cilíndrico dividido retenido

Descripción general

Descripción del fabricante
MSE407BR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle