Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno4 x 3/4 pulg.
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa5.7000 pulg.
- Longitud total16-1/2 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE315BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Número de Upc del fabricante13992032348
- RPM Máx.2130 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial87235 lbf
- Capacidad de carga estática radial110375 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieMedio
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida