Motion
MSE207BX
MSE207BX
Artículo MI #06815858
No. Fabricante MSE207BX
Precio2,502.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MSE207BX
Artículo MI #06815858
No. Fabricante MSE207BX
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
Precio2,502.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    2 x M20
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    3.7400 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    MSE207BX
  • Tipo de cojinete
    Expansión cilíndrica dividida
  • RPM Máx.
    3680 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37768 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    42714 lbf
  • Tipo de sello
    Labio único Viton
  • Serie
    Medio
  • Tipo de cojinete
    Expansión cilíndrica dividida

Descripción general

Descripción del fabricante
MSE207BX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle