Motion
MSE515BRHSAFQATL

Timken (Revolvo)
MSE515BRHSAFQATL

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie mediana, calibre de 5.9375 pulg., diámetro exterior de 13.25 pulg., ancho del cartucho de 11.5 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06815920
No. Fabricante MSE515BRHSAFQATL
Precio13,412.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Revolvo)
MSE515BRHSAFQATL

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie mediana, calibre de 5.9375 pulg., diámetro exterior de 13.25 pulg., ancho del cartucho de 11.5 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06815920
No. Fabricante MSE515BRHSAFQATL
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
Precio13,412.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Longitud total
    24-3/4 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    MSE515BR
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de Upc del fabricante
    13992032898
  • RPM Máx.
    1320 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    164289 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    232600 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    Medio
  • Tipo de cojinete
    Cilíndrico dividido retenido

Descripción general

Descripción del fabricante
MSE515BRHSAFQATL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo