Motion
LSE211BR
Cartucho de cojinetes de rodillos divididos - Serie ligera, calibre de 2.6875 pulg., diámetro exterior de 6.187 pulg., ancho del cartucho de 5 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06815980
No. Fabricante LSE211BR
Precio1,760.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinetes de rodillos divididos - Serie ligera, calibre de 2.6875 pulg., diámetro exterior de 6.187 pulg., ancho del cartucho de 5 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06815980
No. Fabricante LSE211BR
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
Su precio$1,760.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.5000 pulg.
  • Altura total
    95 mm
  • Longitud total
    315 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    LSE211BR
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • RPM Máx.
    3310 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31024 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36194 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de empaquetadura Kevlar
  • Serie
    Luz
  • Tipo de cojinete
    Cilíndrico dividido retenido

Descripción general

Descripción del fabricante
LSE211BR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle