Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno4 x 1 pulg.
- Diámetro interno5-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa8.0000 pulg.
- Longitud total24-3/4 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE515BR
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido
- Número de Upc del fabricante13992032898
- RPM Máx.1320 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial164289 lbf
- Capacidad de carga estática radial232600 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido