Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno4 x M24
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa7.2000 pulg.
- Altura total7.1260 pulg.
- Longitud total22.0000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE415BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- RPM Máx.1600 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial118025 lbf
- Capacidad de carga estática radial157366 lbf
- Tipo de selloTriple laberinto de aluminio
- SerieMedio
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida