Motion
LSE307BXHFATL

TIMKEN (REVOLVO)
LSE307BXHFATL

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie Light, calibre de 3.4375 in, diámetro exterior de 8 in, ancho de cartucho de 6.687 in, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06816802
No. Fabricante LSE307BXHFATL
Precio5,992.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (REVOLVO)
LSE307BXHFATL

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie Light, calibre de 3.4375 in, diámetro exterior de 8 in, ancho de cartucho de 6.687 in, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06816802
No. Fabricante LSE307BXHFATL
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
Precio5,992.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Altura total
    3.1000 pulg.
  • Longitud total
    5.8000 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    LSE307BX
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    13992026354
  • RPM Máx.
    2790 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42039 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    51931 lbf
  • Tipo de sello
    Embalaje de alta temperatura
  • Serie
    Luz
  • Tipo de cojinete
    Expansión cilíndrica dividida

Descripción general

Descripción del fabricante
LSE307BXHFATL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno