Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa4.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.3130 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE208BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.3940 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial23155 lbf
- Capacidad de carga estática radial25853 lbf
- Tipo de selloTriple laberinto de aluminio
- SerieLuz
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida