Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa4.4000 pulg.
- Diámetro exterior6.1870 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE215BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.3310 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial31024 lbf
- Capacidad de carga estática radial36194 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieLuz
Descripción general
Descripción del fabricante
LSE215BX