Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa3.8000 pulg.
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE200BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.4630 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial18659 lbf
- Capacidad de carga estática radial19558 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieLuz
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida